コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーブロー用バルブ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD CADデータあり
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式 ポート数2 電圧(V)DC24 定格電圧(V)DC24 材質H-NBR(シール) 保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529) 消費電力(W)0.6 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 弁構造パイロット式ダイアフラム駆動 コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし) 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 外部漏れ(cm3/min)2以下 内部漏れ(cm3/min)2以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式 ポート数2 定格電圧(V)DC24 電源(V)DC24 使用流体空気 流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

間欠エア方式(パルス)でブローするバルブです。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。薄形・コンパクトなので狭い場所でも設置可能です。給気側はワンタッチ継手付、電気配線不要なため、簡単に設置可能です。取付け方向自在です。
用途間欠ブローに。コンベア上のワークの汚れ除去に。パーツフィーダ内の部品をアシストに 接続口径(ブローポート)Rc1/4、(供給ポート)ワンタッチ継手Φ8 質量(g)130 使用圧力(MPa)0.25~0.7 使用流体圧縮空気 周波数範囲(Hz)パルス:5~15 流体温度(℃)5~50 耐圧力(MPa)1.05 周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,375 税込15,813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります