コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ハトメ サイズ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。