ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯黄色LED(ON時点灯)
出力方式PNP出力
電源電圧(V)DC4.5~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(mA)0.05以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC4.5~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用
種類無接点
配線方式3線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向L字タイプ
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて15以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)3以下
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向L字タイプ
負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用
種類有接点
配線方式2線式
表示ランプなし
負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。