1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。 片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」) 小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。 一次側と二次側の継手が個別に回転し、自由に配管可能です。 質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比) 流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。 弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に 真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に 形状ユニオンタイプ ブラケットあり(ブラケット形番:VSRVV-B) 最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
1台
8,802 税込9,682
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります