方向制御機器 (231) エアシリンダ (2) 圧縮空気清浄化機器 (3) スイッチ/センサ/コントローラ (6) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースブランド: CKDすべて解除
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□19Rシリーズ CKD 当日出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 2位置シングル 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ CKD 当日出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 接続口径 (P・R1・R2ポート)Rc1/4 種類 単体バルブ 切替方式 2位置シングル 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁 A・Bポート管接続口径 Rc1/4
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB□29Rシリーズ CKD 当日出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 2位置ダブル 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GB□49Rシリーズ CKD 当日出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 3位置ABR接続 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 A形(下向き)コネクタ、リード線なし RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKD (4件のレビュー) 当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。
特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数 5 使用流体 圧縮空気 種別 ダイレクト配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 有効断面積(mm2 ) 18 位置数 2 接続口径(Rc) 1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 配線接続 DIN端子箱 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 振動(m/s2 ) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~60 音速コンダクタンスC[dm3 /(s・bar)] 3.0
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKD (4件のレビュー) 当日出荷
配線接続 DIN端子箱 種別 ダイレクト配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 ポート数 5 位置数 2 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 振動(m/s2 ) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~60
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ CKD (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
音速コンダクタンスC[dm3 /(s・bar)] 5.0 種別 サブレート配管タイプ 保護構造 防塵 ポート数 5 有効断面積(mm2 ) 32 使用圧力(MPa) 0.10-1.0 位置数 2 配線接続 DIN端子箱 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 振動(m/s2 ) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~60
デジタル圧力センサ CKD (1件のレビュー) 当日出荷
付属品 PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径 M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g) 約40 保護構造 IP40(IEC) 耐電圧 AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃) -10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久) 100m/S2 (約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度 35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW) 通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護 装備 配線長 配線延長時、0.3mm2 以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス) 最小 1digit(可変) 出力動作 NO/NCをキー操作により選択 表示灯 橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モード EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体 空気・非腐食性気体 素子 拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗 DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKD (3件のレビュー) 当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別 ダイレクト配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 ポート数 5 配線接続 小形端子箱 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 振動(m/s2 ) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~60
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ CKD (1件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数 5 使用流体 圧縮空気 種別 サブプレート配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 有効断面積(mm2 ) 14 最高使用圧力(MPa) 0.7 温度上昇 43℃ 応答時間 30ms以下 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~50 電線接続方法 グロメットリード線 材質(ボディ) アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラス B(モールドコイル) 振動(m/s2 ) 50以下 手動操作方式 ノンロック式手動装置 給油 不要 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃) -5~50 衝撃(m/s2 ) 300以下 定格電圧変動範囲 ±10%
4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD (5件のレビュー) 当日出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数 5 使用流体 圧縮空気 切替方式 2位置シングル 種別 ダイレクト配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 使用圧力(MPa) 0.15~0.7 位置数 2 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~50 電線接続方法 グロメットリード線 材質(ボディ) アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラス B(モールドコイル) 振動(m/s2 ) 50以下 手動操作方式 ノンロック式手動装置 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 電圧許容範囲 ±10% 周囲温度(℃) -5~50
パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKD 当日出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数 4 有効断面積(mm2 ) 4 種別 サブプレート配管タイプ 質量(g) 100 切替方式 2位置シングル 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 接続口径(Rc) 1/8 最高使用圧力(MPa) 0.7 温度上昇 43℃ 使用流体 圧縮空気 応答時間 30ms以下 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~50 電線接続方法 グロメットリード線 材質(ボディ) アルミニウム合金ダイカスト 最低使用圧力(MPa) 0.15 耐熱クラス B(モールドコイル) 振動(m/s2 ) 50以下 手動操作方式 ノンロック式手動装置 給油 不要 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃) -5~50 切換位置区分 2位置シングル 衝撃(m/s2 ) 300以下 定格電圧変動範囲 ±10%
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ CKD (1件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
種別 サブプレート配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 ポート数 5 有効断面積(mm2 ) 28 最高使用圧力(MPa) 0.7 温度上昇 30℃ 使用流体 圧縮空気 応答時間 30ms以下 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~50 電線接続方法 グロメットリード線 材質(ボディ) アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラス B(モールドコイル) 振動(m/s2 ) 50以下 手動操作方式 ノンロック式手動装置 給油 不要 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃) -5~50 衝撃(m/s2 ) 300以下 定格電圧変動範囲 ±10%
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD 当日出荷 から 54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途 空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付 直管導入部不要 保護構造 IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃) 0~50(結露なきこと) 精度 ±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示 4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃) -10~60 消費電流(mA) 45以下 単位 SI単位系のみ 使用温湿度範囲 0~50℃、90%RH以下 保護回路 電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa) 1 取付姿勢 縦・横自在 耐振動(m/s2 ) 10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性 ±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度 ±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体 清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向 片方向 各種認証 EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa) -0.09~0.75 応答時間(ms) 50以下(応答時間設定OFF時)
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ CKD (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別 サブレート配管タイプ 弁仕様 パイロット式スプール弁 保護構造 防塵 ポート数 5 有効断面積(mm2 ) 47 使用圧力(MPa) 0.10-1.0 位置数 2 配線接続 DIN端子箱 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 振動(m/s2 ) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~60
セレックスバルブ4KA・B2 CKD 当日出荷
ポート数 5 有効断面積(mm2 ) 12.5 種別 ダイレクト配管タイプ 接続口径 Rc1/8 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 位置数 2 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~50 電線接続方法 グロメットリード線(端子箱) 振動(m/s2 ) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 雰囲気 300以下 周囲温度(℃) -5~50
セレックスバルブ4KA・B4 CKD 当日出荷 から 11日以内出荷
種別 ダイレクト配管タイプ 接続口径 Rc3/8 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 ポート数 5 有効断面積(mm2 ) 50 位置数 2 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~50 電線接続方法 グロメットリード線(端子箱) 振動(m/s2 ) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 雰囲気 300以下 周囲温度(℃) -5~50
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ CKD 当日出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 A形(下向き)コネクタ、リード線なし 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB4シリーズ CKD 当日出荷 から 11日以内出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数 5 使用流体 圧縮空気 種別 サブプレート配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 有効断面積(mm2 ) 60 最高使用圧力(MPa) 0.7 温度上昇 30℃ 応答時間 30ms以下 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~50 電線接続方法 グロメットリード線 材質(ボディ) アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラス B(モールドコイル) 振動(m/s2 ) 50以下 手動操作方式 ノンロック式手動装置 給油 不要 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃) -5~50 衝撃(m/s2 ) 300以下 定格電圧変動範囲 ±10%
セレックスバルブ4KA・B3 CKD 当日出荷 から 11日以内出荷
種別 ダイレクト配管タイプ 接続口径 Rc1/4 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 ポート数 5 有効断面積(mm2 ) 25 位置数 2 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~50 電線接続方法 グロメットリード線(端子箱) 振動(m/s2 ) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 雰囲気 300以下 周囲温度(℃) -5~50
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD 当日出荷 から 54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途 空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付 直管導入部不要 保護構造 IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃) 0~50(結露なきこと) 精度 ±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示 4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃) -10~60 消費電流(mA) 45以下 単位 SI単位系のみ 使用温湿度範囲 0~50℃、90%RH以下 保護回路 電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa) 1 取付姿勢 縦・横自在 耐振動(m/s2 ) 10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性 ±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度 ±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体 清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向 片方向 各種認証 EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa) -0.09~0.75 応答時間(ms) 50以下(応答時間設定OFF時)
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKD 翌々日出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 保護構造 防塵 使用流体 圧縮空気 パイロット排気方法 主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ CKD 5日以内出荷 から 19日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 2位置シングル 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□39Rシリーズ CKD 6日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置オールポートブロック 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 消費電力(W) 0.35 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 グロメットリード線 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm) 300 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 2位置シングル 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□30Rシリーズ CKD 8日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 パイロット排気方法 主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□29Rシリーズ CKD 5日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】2位置ダブル 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□29Rシリーズ CKD 4日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 2位置ダブル 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□59Rシリーズ CKD 4日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 3位置PAB接続 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
セレックスバルブ4KA・B1 CKD 当日出荷 から 11日以内出荷
種別 ダイレクト配管タイプ 接続口径 M5 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 ポート数 5 有効断面積(mm2 ) 3 使用圧力(MPa) 0.15~0.7 位置数 2 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~50 電線接続方法 グロメットリード線(端子箱) 振動(m/s2 ) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 雰囲気 300以下 周囲温度(℃) -5~50
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB□20Rシリーズ CKD 10日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 切替方式 2位置ダブル 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10Rシリーズ CKD 10日以内出荷 から 21日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】2位置シングル 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803Type C(旧 DIN 43650-C)適合品) 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 パイロット排気方法 主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ CKD 6日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ CKD 6日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】2位置シングル 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 A形(下向き)コネクタ、リード線なし 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ CKD 6日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置オールポートブロック 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□29Rシリーズ CKD 3日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 2位置ダブル 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ CKD 翌々日出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 2位置シングル 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 A形(下向き)コネクタ、リード線なし RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
交換フィルタ Festo 税込 ¥ 2,638 ¥ 2,398 バスケットへ