28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD CADデータあり
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 ろ過度(μm)5
1個
10,073 税込11,080
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ルブリケータ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード 種別セレックス タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON 使用流体圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて) 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方) 最大開閉電流0.5A 制御点数1点 最大使用電圧(V)AC240、DC200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリンエアユニット(オートドレン付) CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ルブリケータ CKD CADデータあり
可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

WLコンビネーション CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1台
9,926 税込10,919
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
10,475 税込11,523
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個ほか
663 税込729
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7238種類の商品があります)

C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
375 税込413
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1955種類の商品があります)

C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
663 税込729
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2709種類の商品があります)

C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
35,600 税込39,160
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1909種類の商品があります)

C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
663 税込729
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3334種類の商品があります)

F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左) CKD CADデータあり
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類(配管)Rcねじ 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向逆流れ(右→左) 仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード 使用温度範囲(℃)5~60 構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W) 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1個
10,628 税込11,691
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C2010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)25 排気機構リリーフ機構付
1個
13,313 税込14,644
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 温度設定単位℃(摂氏) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa
1台
16,675 税込18,343
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW3000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 温度設定単位℃(摂氏) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位ber
1台
16,675 税込18,343
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW8000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F) 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位華氏 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位psi
1台
31,050 税込34,155
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FRLコンビネーション(圧力計なし) CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品ブラケット、ボウルガード 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計なし 排気機構リリーフ機構付
1個
8,613 税込9,474
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW4000-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付き 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位℃(摂氏) 流れ方向逆流れ(右→左) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa
1台
17,688 税込19,457
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
12,475 税込13,723
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW4000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位℃(摂氏) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位ber
1台
17,388 税込19,127
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F) 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位華氏 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位psi
1台
17,388 税込19,127
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW3000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F) 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 温度設定単位華氏 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位psi
1台
16,675 税込18,343
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付き 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位℃(摂氏) 流れ方向逆流れ(右→左) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa
1台
31,350 税込34,485
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
588 税込647
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2392種類の商品があります)

C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 排気機構リリーフ機構付 使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)25
1個
11,988 税込13,187
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~) CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)20 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015 ドレン貯容量(cm3)12
1個
8,713 税込9,584
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1189種類の商品があります)

C4010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80
1個
16,225 税込17,848
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5565種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW8000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位℃(摂氏) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位ber
1台
31,050 税込34,155
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング