2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GWWY6-M5 ニュージョイント ニ重Y形タイプ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途2重Y形チューブ+オネジ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状ニ重Y形 接続口径M5 適用管外径(Φmm)6 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)43 トラスコ品番401-7790 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類M
1個
799 税込879
当日出荷

逆止め弁 CKD CADデータあり
小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気 クラッキング圧力(MPa)0.02 最高使用圧力(MPa)1 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります