絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • SMC(4,953)
  • Festo(152)
  • コガネイ(100)
  • フジキン(58)
  • 近藤製作所(50)
  • AirTAC(44)
  • エスコ(30)
  • PISCO(ピスコ)(30)
  • New-Era(ニューエラー)(27)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(18)
  • NORGREN(18)
  • コスメック(9)
  • JUBILEE(6)
  • RS PRO(6)
  • 潤工社(5)
  • コンバム(旧:妙徳)(5)
  • イノック(4)
  • ParkerTAIYO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(22)
  • 1,500-10,000円(36)
  • 10,000-50,000円(62)
  • 50,000-100,000円(14)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「12mm径」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKDコンパクトシリンダSSDシリーズCKD(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
1,300税込1,430特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
669税込736
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
1,788税込1,967
1個
当日出荷から50日以内出荷
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)CKD
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MO~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MO~)CKD
15,188税込16,707
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・低速形
ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ) CKDニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ)CKD
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状C型プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-12K~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-12K~)CKD
1,861税込2,047
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)12種別部品作動方式複動形
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(1件のレビュー)
9,114税込10,025
1台
当日出荷から8日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
850税込935
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
1,225税込1,348
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)CKD
488税込537
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形CKD
2,787税込3,066
1本
当日出荷から18日以内出荷
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKDSSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダCKD
5,838税込6,422
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~)CKD
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 CKDEMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁CKD
40,797税込44,877
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
1,288税込1,417特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
FH110シリーズ フェザーハンド CKDFH110シリーズ フェザーハンドCKD
19,980税込21,978
1個
当日出荷から26日以内出荷
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKDZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプCKD
739税込813
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
613税込674
1個
当日出荷から20日以内出荷
FH500シリーズ フェザーハンド CKDFH500シリーズ フェザーハンドCKD
13,263税込14,589
1個
当日出荷から8日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~)CKD
3,275税込3,603
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
613税込674
1個
当日出荷から21日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)CKD
16,338税込17,972
1個
当日出荷から14日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~)CKD
1,225税込1,348
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~)CKD
1,788税込1,967
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形種別部品
LHAシリーズ リニアガイドハンド CKDLHAシリーズ リニアガイドハンドCKD
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)CKD
1,338税込1,472
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)CKD
13,563税込14,919
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~)CKD
14,000税込15,400
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径M5使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.056給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~)CKD
20,488税込22,537
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)CKD
5,688税込6,257
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
27,638税込30,402
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
リニアスライドシリンダ(LCW-12~) CKDリニアスライドシリンダ(LCW-12~)CKD
22,038税込24,242
1本
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~CKD
32,773税込36,050
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
寸法E(mm)1寸法G(mm)13寸法I(mm)M5深さ4寸法L(mm)M5深さ4作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
BHEシリーズ センタリングハンド CKDBHEシリーズ センタリングハンドCKD
30,857税込33,943
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~)CKD
650税込715
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・引込み形

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース