98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD CADデータあり
1個
特価
1,300 税込1,430
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3516種類の商品があります)

エアシリンダSTLシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング 作動方式複動・片ロッド形
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKD CADデータあり
1個
特価
5,338 税込5,872
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)


STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~) CKD CADデータあり
1個
39,650 税込43,615
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKD CADデータあり
1個
28,813 税込31,694
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BO~) CKD CADデータあり
1個
20,925 税込23,018
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MF~) CKD CADデータあり
1個
21,888 税込24,077
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD CADデータあり
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (539種類の商品があります)

小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD CADデータあり
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (932種類の商品があります)




STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MT2~) CKD CADデータあり
1個
17,263 税込18,989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~) CKD CADデータあり
1個
3,713 税込4,084
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKD CADデータあり
1個
5,338 税込5,872
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~ CKD CADデータあり
寸法A(mm)20.5 寸法E(mm)2.5 寸法G(mm)19 寸法I(mm)Rc1/8 寸法L(mm)M5深さ4 作動方式復動形 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.314
1本
36,507 税込40,158
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
329 税込362
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1548種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKD CADデータあり
1個
3,713 税込4,084
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3372種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~) CKD CADデータあり
1個
6,200 税込6,820
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKD CADデータあり
1個
5,975 税込6,573
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD CADデータあり
1個
10,588 税込11,647
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)


横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類すべり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径Rc1/8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.157 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
25,263 税込27,789
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類ころがり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径Rc1/8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.157 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
29,658 税込32,624
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~) CKD CADデータあり
1個
7,600 税込8,360
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
1,550 税込1,705
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7872種類の商品があります)

JSKシリーズ セルトップシリンダ CKD CADデータあり
1個
1,588 税込1,747
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~) CKD CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKD CADデータあり
1個
34,975 税込38,473
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MO~) CKD CADデータあり
1個
16,375 税込18,013
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575 税込5,033
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (702種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~) CKD CADデータあり
1個
25,263 税込27,789
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G2~) CKD CADデータあり
1個
5,600 税込6,160
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20 CKD CADデータあり
寸法A(mm)53 寸法AA(mm)30以下:59、30を超え100以下:78、100を超え200以下:100 寸法B(mm)37 寸法C(mm)10.5 寸法D(mm)24.5 寸法DD(mm)8.5 寸法EE(mm)Rc1/8 寸法F(mm)36 寸法G(mm)83 寸法H(mm)30 寸法HD(mm)8.5 寸法HH(mm)M5深さ13 寸法I(mm)81 寸法JJ(mm)M6深さ12 寸法K(mm)54 寸法KA(mm)5.2貫通 寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5 寸法MM(mm)10 寸法N(mm)18 寸法NN(mm)M5貫通 寸法O(mm)30以下:6、30を超え100以下:25、100を超え200以下:47 寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120 寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77 寸法PP(mm)17 寸法Q(mm)10 寸法R(mm)11 寸法RD(mm)9.5 寸法S(mm)25 寸法U(mm)70 寸法V(mm)24 寸法W(mm)28 寸法WW(mm)72 寸法X(mm)16-2 寸法XA(mm)3 寸法XB(mm)3.5 寸法Y(mm)10 チューブ内径(Φmm)20 作動方式復動形 接続口径Rc1/8 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.157 軸受種類ころがり軸受
1本
33,973 税込37,370
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKD CADデータあり
1個
6,325 税込6,958
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2825種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G3~) CKD CADデータあり
1個
6,775 税込7,453
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKD CADデータあり
1個
613 税込674
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (1472種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります