コンプレッサー・空圧機器・ホース :「200φ ダクトホース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 3/4
取付方式基本形
使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)200
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
有効エアクッション長さ(mm)26.6
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 3/4
取付方式ヘッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)200
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
有効エアクッション長さ(mm)26.6
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 3/4
取付方式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)200
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
有効エアクッション長さ(mm)26.6
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 3/4
取付方式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)200
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
有効エアクッション長さ(mm)26.6
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。