CADデータあり
種別ダイレクト配管タイプ
接続口径Rc1/4
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
有効断面積(mm2)25
位置数2
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5~50
電線接続方法グロメットリード線(端子箱)
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気300以下
周囲温度(℃)-5~50
1個
特価
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から11日以内出荷
CADデータあり
1個
¥2,675~
税込¥2,943~
23日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC4.5~28
負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時)
内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
1個
¥2,534~
税込¥2,787~
当日出荷から31日以内出荷
CADデータあり
1個
¥163~
税込¥179~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
チューブ内径(Φmm)63
種別部品
作動方式複動形
1個
¥2,738
税込¥3,012
8日以内出荷
CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途ブランクプラグ
仕様Y形プラグ+チューブ
形状プラグ
適用管外径(Φmm)3.2
材質(本体)ポリアミド
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
質量(g)1.8
トラスコ品番401-4545
1個
¥1,289~
税込¥1,418~
23日以内出荷
1個
¥3,163~
税込¥3,479~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個
¥1,488~
税込¥1,637~
6日以内出荷から8日以内出荷
CADデータあり
1個
¥263~
税込¥289~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(394種類の商品があります)
1個
¥450~
税込¥495~
8日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ
(327種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥38,063~
税込¥41,869~
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(257種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥34,138~
税込¥37,552~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
1個
¥32,759~
税込¥36,035~
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,063~
税込¥2,269~
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥789~
税込¥868~
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(145種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥500~
税込¥550~
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
CADデータあり
形状小形・装置組込み
種類電子式フロースセンサ
センサータイプ流量センサ
1個
¥29,288~
税込¥32,217~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥31,763~
税込¥34,939~
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,238~
税込¥3,562~
23日以内出荷
CADデータあり
1個
特価
¥2,298~
税込¥2,528~
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3918種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥2,798~
税込¥3,078~
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7975種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,469~
税込¥3,816~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1890種類の商品があります)
CADデータあり
接続方式Rc
流量(L/min)最大流量800(ANR)
1個
¥58,225~
税込¥64,048~
3日以内出荷から9日以内出荷
CADデータあり
1個
特価
¥3,598~
税込¥3,958~
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9052種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,707~
税込¥15,078~
23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7900種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,563~
税込¥5,019~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1078種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,563~
税込¥5,019~
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1545種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,563~
税込¥5,019~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1520種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,925~
税込¥2,118~
28日以内出荷
バリエーション一覧へ
(251種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥22,463~
税込¥24,709~
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7905種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥15,475~
税込¥17,023~
23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,889~
税込¥36,178~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 3/8
取付方式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品SCA2-63K-W
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,463~
税込¥31,309~
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,889~
税込¥36,178~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,195~
税込¥40,915~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,550~
税込¥6,105~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8200種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,550~
税込¥6,105~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5508種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,550~
税込¥6,105~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5508種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。