CADデータあり
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。
ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92
質量(kg)0.1
最高使用圧力(MPa)1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ろ過度(μm)5
CADデータあり
1個ほか
¥88~
税込¥97~
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1652種類の商品があります)
1個
¥409~
税込¥450~
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
CADデータあり
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
1個ほか
特価
¥5,350~
税込¥5,885~
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
CADデータあり
1個ほか
¥499~
税込¥549~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,325~
税込¥1,458~
翌々日出荷から15日以内出荷
CADデータあり
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
本体形状エルボ
1個
¥3,898~
税込¥4,288~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷から15日以内出荷
CADデータあり
1個
¥1,432~
税込¥1,575~
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5
使用流体圧縮空気
切替方式2位置シングル
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
使用圧力(MPa)0.15~0.7
位置数2
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5~50
電線接続方法グロメットリード線
材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト
耐熱クラスB(モールドコイル)
振動(m/s2)50以下
手動操作方式ノンロック式手動装置
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
電圧許容範囲±10%
周囲温度(℃)-5~50
1個
¥7,598~
税込¥8,358~
当日出荷
CADデータあり
1個
¥518~
税込¥570~
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,838~
税込¥2,022~
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(170種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥900~
税込¥990~
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,400~
税込¥4,840~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
CADデータあり
1個
特価
¥582~
税込¥640~
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1160種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥500~
税込¥550~
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥263~
税込¥289~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(394種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥227~
税込¥250~
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
CADデータあり
流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
切換方式ユニバーサル形
ポート数2
ねじの種類Rc
1個
¥19,250~
税込¥21,175~
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥21,980~
税込¥24,178~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(143種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,400~
税込¥1,540~
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,438~
税込¥3,782~
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ
(785種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥88~
税込¥97~
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
CADデータあり
1個
¥2,475~
税込¥2,723~
8日以内出荷
CADデータあり
1個
¥21,952~
税込¥24,147~
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
1個
¥26,013~
税込¥28,614~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,638~
税込¥1,802~
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(270種類の商品があります)
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24
流体温度(℃)5~55
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
1個
¥6,898~
税込¥7,588~
当日出荷から翌々日出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2ポート
作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)
流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)
周囲温度(℃)-5~55
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
取付姿勢自在
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様内部排気仕様
1個
¥4,288~
税込¥4,717~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
5日以内出荷から15日以内出荷
CADデータあり
1個
¥689~
税込¥758~
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数3
ソレノイド数シングル
配管方法ダイレクト
使用流体圧縮空気、低真空
切換位置区分2位置シングル
1個
特価
¥4,398~
税込¥4,838~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1318種類の商品があります)
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24
ポート数5
有効断面積(mm2)6
使用圧力(MPa)0.2~0.7
作動方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,050~
税込¥1,155~
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
CADデータあり
形状小形・装置組込み
種類電子式フロースセンサ
センサータイプ流量センサ
1個
¥29,288~
税込¥32,217~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。