コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,091 税込2,300
当日出荷

SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKD CADデータあり
1個
2,962 税込3,258
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
2,200 税込2,420
8日以内出荷

1個
1,650 税込1,815
23日以内出荷

1個
1,650 税込1,815
23日以内出荷

SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
5,838 税込6,422
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD CADデータあり
1個
13,037 税込14,341
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5410種類の商品があります)

SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ CKD CADデータあり
1個
12,325 税込13,558
8日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~) CKD CADデータあり
1個
2,475 税込2,723
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (935種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~) CKD CADデータあり
1個
2,450 税込2,695
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BG~) CKD CADデータあり
1個
2,450 税込2,695
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG~) CKD CADデータあり
1個
2,450 税込2,695
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)



高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に 使用流体圧縮空気 フィンガ基本形 最高使用圧力(MPa)0.7 繰返し精度(mm)±0.01
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~) CKD CADデータあり
1個
39,650 税込43,615
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG3~) CKD CADデータあり
1個
49,100 税込54,010
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG~) CKD CADデータあり
1個
51,125 税込56,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG3~) CKD CADデータあり
1個
69,338 税込76,272
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
405 税込446
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3393種類の商品があります)


SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
329 税込362
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1548種類の商品があります)

ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD CADデータあり
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続
1個
479 税込527
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状両口チーズ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

M8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (466種類の商品があります)

SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD CADデータあり
1個
11,413 税込12,554
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1570種類の商品があります)

CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD CADデータあり
1個
950 税込1,045
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3450種類の商品があります)

小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD CADデータあり
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (539種類の商品があります)

NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
23,925 税込26,318
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD CADデータあり
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (932種類の商品があります)

R8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~) CKD CADデータあり
1個
825 税込908
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
800 税込880
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1209種類の商品があります)

W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
1,225 税込1,348
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1027種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります