コンプレッサー・空圧機器・ホース :「L型」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状L型プラグ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)3以下
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種別耐屈曲リード線
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種別切削油用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)
適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用
種類有接点
配線方式2線式
表示ランプなし
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)3以下
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種別耐屈曲リード線
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯黄色LED(ON時点灯)
出力方式PNP出力
電源電圧(V)DC4.5~28
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)30mAにて0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種別耐屈曲リード線
種類無接点
配線方式3線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯黄色LED(ON時点灯)
出力方式PNP出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用
種類有接点
配線方式2線式
表示ランプなし
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
小形シリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
耐熱用シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種別耐熱用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
漏れ電流(mA)0
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯黄色LED(ON時点灯)
出力方式PNP出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
配線方式3線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用
種類有接点
配線方式2線式
表示ランプなし
負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種別耐屈曲リード線
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯黄色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向L字タイプ
負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種別耐屈曲リード線
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用
種類無接点
配線方式3線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向L字タイプ
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて15以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
小形シリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種別耐屈曲リード線
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm2)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC4.5~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯黄色LED(ON時点灯)
出力方式PNP出力
電源電圧(V)DC4.5~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(mA)0.05以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種別耐屈曲リード線
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
シリンダの高速中間検出時に起こりがちなPC入力不具合を解消します。
オフディレータイマーを設けることによりPC入力を確実に行います。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種別オフディレータイプ
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
時間オフディレー時間:200±50ms
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4,CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK、JSM2、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種別切削油用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm2、2芯)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)
適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3
仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 1PIN(+)4PIN(-)
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種別切削油用
種類無接点
配線方式3線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下(ON時)
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)
適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
配線方式3線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)
負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。