方向制御機器 (1)
空圧補器 (60)
流体制御機器 (4)
カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホース
ブランド: CKD
すべて解除
CADデータあり
1個
特価
¥ 6,538~
税込 ¥ 7,192~
当日出荷 から 20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1160種類の商品があります)
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途 圧縮空気中の水分を分離する用途に
使用圧力(MPa) 0.1~1.0
使用流体 圧縮空気
耐圧力(MPa) 1.5
周囲温度および使用流体温度(℃) 5~60
流れ方向 標準流れ(左→右)
水滴分離効率(%) 99
1個
¥ 4,298~
税込 ¥ 4,728~
当日出荷 から 24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(273種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥ 6,698~
税込 ¥ 7,368~
当日出荷 から 21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(498種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 4,175~
税込 ¥ 4,593~
当日出荷 から 18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 4,738~
税込 ¥ 5,212~
当日出荷 から 65日以内出荷
バリエーション一覧へ
(737種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 4,750~
税込 ¥ 5,225~
当日出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(473種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 22,375~
税込 ¥ 24,613~
当日出荷 から 16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1027種類の商品があります)
CADデータあり
使用圧力範囲(MPa) 0~5
ねじの種類 Rp
使用流体 都市ガス、天然ガス、LPG
耐圧性(MPa) 0.1
動作時間s以内 開:0.5、閉:1.0
取付姿勢 コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付
最高使用頻度(回/min) 30以下
1個
特価
¥ 11,923
税込 ¥ 13,115
当日出荷 から 31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 3,125~
税込 ¥ 3,438~
当日出荷 から 27日以内出荷
バリエーション一覧へ
(262種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 2,688~
税込 ¥ 2,957~
当日出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(221種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 10,075~
税込 ¥ 11,083~
当日出荷 から 25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(588種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 1,638~
税込 ¥ 1,802~
当日出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 2,938~
税込 ¥ 3,232~
翌々日出荷 から 17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(611種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 19,000~
税込 ¥ 20,900~
当日出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(474種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥ 2,938~
税込 ¥ 3,232~
当日出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(574種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 3,388~
税込 ¥ 3,727~
翌々日出荷 から 46日以内出荷
バリエーション一覧へ
(746種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥ 5,938~
税込 ¥ 6,532~
当日出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(688種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 3,225~
税込 ¥ 3,548~
翌々日出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(849種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 7,600~
税込 ¥ 8,360~
翌日出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 3,225~
税込 ¥ 3,548~
翌々日出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(775種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 6,213~
税込 ¥ 6,834~
3日以内出荷 から 24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1267種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 5,175~
税込 ¥ 5,693~
翌々日出荷 から 16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(555種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 5,498~
税込 ¥ 6,048~
翌々日出荷 から 19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(321種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 6,213~
税込 ¥ 6,834~
翌々日出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1206種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 3,388~
税込 ¥ 3,727~
翌々日出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(721種類の商品があります)
除菌フィルタ単体です。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途 食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に
使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0
交換目安 1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
耐圧力(MPa) 1.5
周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45
ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%)
標準装備品 メンテナンスシール(添付)
RoHS指令(10物質対応) 対応
耐差圧(MPa) 0.5
1台
¥ 26,675~
税込 ¥ 29,343~
翌々日出荷 から 14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 3,238~
税込 ¥ 3,562~
翌々日出荷 から 19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 6,598~
税込 ¥ 7,258~
翌々日出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(360種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 6,538~
税込 ¥ 7,192~
3日以内出荷 から 25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1085種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 12,975~
税込 ¥ 14,273~
4日以内出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(578種類の商品があります)
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途 食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に
使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0
交換目安 1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
耐圧力(MPa) 1.5
周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45
ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%)
標準装備品 メンテナンスシール(添付)
RoHS指令(10物質対応) 対応
耐差圧(MPa) 0.5
1台
¥ 61,980~
税込 ¥ 68,178~
4日以内出荷 から 18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 4,950
税込 ¥ 5,445
4日以内出荷 から 8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 11,313~
税込 ¥ 12,444~
4日以内出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(304種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 5,938~
税込 ¥ 6,532~
4日以内出荷 から 21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(613種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体 圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃) 5~60
ドレン貯容量(cm3 ) 80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3 まで貯めることが可能)
1個
¥ 10,625~
税込 ¥ 11,688~
4日以内出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(504種類の商品があります)
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタをモジュール型にした抗菌コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途 流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に
使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0
交換目安 1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
耐圧力(MPa) 1.5
周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45
ろ過度(μm) 0.1(除去効率99%以上)
標準装備品 メンテナンスシール(添付)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
¥ 45,980~
税込 ¥ 50,578~
4日以内出荷 から 20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 1,363
税込 ¥ 1,499
5日以内出荷 から 22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 8,778
税込 ¥ 9,656
6日以内出荷 から 15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 12,975~
税込 ¥ 14,273~
6日以内出荷 から 8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(570種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 9,075~
税込 ¥ 9,983~
6日以内出荷 から 12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1848種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。 お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法 をご覧ください。