CADデータあり
1個
¥588~
税込¥647~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(466種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,890~
税込¥6,479~
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,890~
税込¥6,479~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
¥10,625~
税込¥11,688~
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(504種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,266~
税込¥9,093~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(474種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥17,375~
税込¥19,113~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥7,513~
税込¥8,264~
14日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
¥10,625~
税込¥11,688~
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(498種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥800~
税込¥880~
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8488種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥750~
税込¥825~
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1235種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥850~
税込¥935~
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1260種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥850~
税込¥935~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1620種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,788~
税込¥1,967~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥9,925~
税込¥10,918~
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ
(299種類の商品があります)
CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2
作動方式復動形
形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
¥4,547~
税込¥5,002~
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5364種類の商品があります)
CADデータあり
作動方式復動形
形式一山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
¥5,347~
税込¥5,882~
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7152種類の商品があります)
CADデータあり
寸法N(mm)2
作動方式復動形
形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
¥5,080~
税込¥5,588~
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5364種類の商品があります)
CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形
形式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
特価
¥719~
税込¥791~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5365種類の商品があります)
CADデータあり
作動方式復動形
形式ロッド側トラニオン形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
¥5,400~
税込¥5,940~
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7152種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。