89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G49D-6-P10 圧力計 CKD CADデータあり
経年変化のないガラス製レンズによりいつまでもクリアに表示確認ができます。
仕様DT形(背面ねじ株部 4角) トラスコ品番112-3211 適合機種Cシリーズ、フィルタレギュレータ、セパレートタイプレギュレータ 接続口径R1/8 質量(g)86 使用圧力0~1MPa 使用流体空気 表示板径(Φmm)43.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

G59D-8-P10 2001・2215レギュレータ用標準圧力計 CKD CADデータあり
適合2001シリーズ・2215シリーズ トラスコ品番112-3220 材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス 形状DT形(背面ねじ、株部4角) 接続口径R1/4 質量(g)115 精度フルスケール±3% 表示部Φ52 使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの) 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)5~60 圧力レンジ(MPa)0~1.0
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

G49Dシリーズ 汎用圧力計 CKD CADデータあり
1個
1,532 税込1,685
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

緑色のカラー矢印で目視管理が容易
材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂 形状DT形(背面ねじ・株部4角) 質量(g)74 精度JIS2.5級相当 表示0~1.0MPa(圧力) 表示部Φ39 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)5~60 圧力レンジ(MPa)0~1.0
1個
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用圧力計です。ノンパープル仕様です。
用途圧縮空気の圧力を目視管理に 材質黄銅他 使用流体圧縮空気 サイズ(Φmm)外形42.8
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レギュレータ(セレックス) 圧力計なし CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、パネルマウント用ナット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
1個
2,987 税込3,286
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VG41D-6-P01 VG41Dシリーズ リミットマーク付真空用圧力計 CKD CADデータあり
1個
2,193 税込2,412
当日出荷

レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD CADデータあり
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
1個
4,074 税込4,481
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKD CADデータあり
1個
10,075 税込11,083
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
8,850 税込9,735
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1955種類の商品があります)

C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3335種類の商品があります)

R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKD CADデータあり
1個
2,938 税込3,232
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (611種類の商品があります)

R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKD CADデータあり
1個
3,305 税込3,636
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (746種類の商品があります)

R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKD CADデータあり
1個
3,225 税込3,548
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (849種類の商品があります)

R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKD CADデータあり
1個
3,305 税込3,636
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (721種類の商品があります)

R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~) CKD CADデータあり
1個
3,225 税込3,548
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKD CADデータあり
1個
6,213 税込6,834
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1206種類の商品があります)

R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKD CADデータあり
1個
6,213 税込6,834
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (1267種類の商品があります)

C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
27,900 税込30,690
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2392種類の商品があります)

C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
8,963 税込9,859
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3237種類の商品があります)

C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
36,238 税込39,862
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2709種類の商品があります)

C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKD CADデータあり
1個
6,388 税込7,027
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1788種類の商品があります)

R8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~) CKD CADデータあり
1個
12,975 税込14,273
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKD CADデータあり
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 圧力計標準圧力計(G401-W)付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
1個
8,103 税込8,913
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
3,967 税込4,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 排気機構リリーフ機構付 使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)25
1個
11,988 税込13,187
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小型レギュレータ RB500シリーズ CKD CADデータあり
ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 仕様リリーフ機構付 質量(g)80 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8
1個
4,186 税込4,605
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左) CKD CADデータあり
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類(配管)Rcねじ 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向逆流れ(右→左) 仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード 使用温度範囲(℃)5~60 構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W) 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1個
10,628 税込11,691
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
12,838 税込14,122
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6513種類の商品があります)

C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
16,125 税込17,738
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7238種類の商品があります)

R8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~) CKD CADデータあり
1個
12,975 税込14,273
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

RB500シリーズ 小形レギュレータ CKD CADデータあり
1個
1,813 税込1,994
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

WRシリーズ 水用レギュレータ CKD CADデータあり
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.75 圧力計接続口径Rc1/8
1個
7,687 税込8,456
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
24,150 税込26,565
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6500種類の商品があります)


W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
13,463 税込14,809
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

C2520シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
8,550 税込9,405
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
17,800 税込19,580
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2038種類の商品があります)

C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
17,988 税込19,787
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3218種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります