絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(32)
  • SMC(9,714)
  • New-Era(ニューエラー)(1,108)
  • コガネイ(536)
  • Festo(212)
  • エスコ(129)
  • 千代田通商(124)
  • 日東工器(111)
  • PISCO(ピスコ)(109)
  • ニッタ(63)
  • ParkerTAIYO(46)
  • NORGREN(36)
  • フジキン(34)
  • 近藤製作所(34)
  • SK11(32)
  • NAC(長堀工業)(31)
  • RS PRO(28)
  • TRUSCO(21)
  • アオイ(21)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(516)
商品レビュー
  • 以上(29)
  • 以上(35)
  • 以上(37)
  • 以上(37)
価格
  • 1,500円以下(36)
  • 1,500-10,000円(275)
  • 10,000-50,000円(797)
  • 50,000-100,000円(230)
  • 100,000円以上(94)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ar20
  • ar2000
1,067件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~)CKD
4,163税込4,579
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
4,931税込5,424
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式CKD
3,519税込3,871
1個
当日出荷から9日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60
WRシリーズ 水用レギュレータ CKDWRシリーズ 水用レギュレータCKD(6件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 2色表示式CKD
4,064税込4,470
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
26,525税込29,178特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKDレギュレータ 白色シリーズ R□000-WCKD(2件のレビュー)
4,962税込5,458
1個
当日出荷
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズCKD
11,488税込12,637
1台
当日出荷から22日以内出荷
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
CMK2、CKV2シリーズ 付属部品 CKDCMK2、CKV2シリーズ 付属部品CKD
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別部品
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
21,725税込23,898特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
13,463税込14,809
1個
当日出荷から65日以内出荷
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
11,550税込12,705
1個
当日出荷から27日以内出荷
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ用 消耗部品キット CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ用 消耗部品キットCKD
1,563税込1,719
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
17,800税込19,580特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKDMSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)CKD
26,950税込29,645特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKDR6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)CKD
18,850税込20,735
1個
当日出荷から25日以内出荷
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
25,025税込27,528
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
31,113税込34,224
1個
当日出荷から16日以内出荷
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~) CKDMXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~)CKD
19,113税込21,024
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式CKD(1件のレビュー)
1,633税込1,796
1個
当日出荷から31日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に種類有接点配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
R1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~) CKDR1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~)CKD(1件のレビュー)
11,663税込12,829特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R~)CKD
688税込757
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
セルシリンダ COVN2-Nシリーズ バルブのみ CKDセルシリンダ COVN2-Nシリーズ バルブのみCKD
15,197税込16,717
1個
当日出荷から22日以内出荷
種別部品タイプ無給油タイプ型番複動シングルソレイド通電時引込み形
RP1000シリーズ 精密レギュレータ CKDRP1000シリーズ 精密レギュレータCKD
19,275税込21,203
1個
当日出荷から19日以内出荷
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-20~) CKDMXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-20~)CKD
20,488税込22,537
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~)CKD
613税込674
1個
当日出荷から18日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-ACTUATOR~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-ACTUATOR~)CKD
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
種別部品タイプ給油タイプ
VRA2000シリーズ 真空レギュレータ CKDVRA2000シリーズ 真空レギュレータCKD
23,976税込26,374
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKDR3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~)CKD
12,113税込13,324
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
9,247税込10,172
1個
当日出荷から31日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
14,363税込15,799
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
高精度電空レギュレータ EVRシリーズ CKD高精度電空レギュレータ EVRシリーズCKD
58,225税込64,048
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式Rc流量(L/min)最大流量800(ANR)
R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKDR4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~)CKD
14,938税込16,432
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
11,663税込12,829
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKDコンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHGCKD
60,367税込66,404
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

r20特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース