絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,340)
  • Festo(127)
  • ParkerTAIYO(122)
  • New-Era(ニューエラー)(69)
  • NORGREN(42)
  • フロウエル(40)
  • エスコ(37)
  • コガネイ(34)
  • ニッタ(29)
  • 前田シェルサービス(27)
  • FIT-ONE(27)
  • RS PRO(25)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • アオイ(23)
  • コンバム(旧:妙徳)(15)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(15)
  • コスモ・テック(12)
  • 日本精器(9)
使用流体
  • 空気(1)
材質
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(25)
  • 1,500-10,000円(91)
  • 10,000-50,000円(183)
  • 50,000-100,000円(28)
  • 100,000円以上(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売りCKD
449税込494
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売りCKD
499税込549
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状両口チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売りCKD
589税込648
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状D形チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
763税込839
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T~)CKD
450税込495
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKDZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプCKD
2,690税込2,959
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
ニュージョイントステンレスタイプ(径違いチーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(径違いチーズ)CKD
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
763税込839
1個
当日出荷から28日以内出荷
ETシリーズ フッ素樹脂チューブ CKDETシリーズ フッ素樹脂チューブCKD
24,163税込26,579
1個
8日以内出荷
材質フッ素樹脂透明長さ(m)20使用流体空気
GWシリーズ ニュージョイント CKDGWシリーズ ニュージョイントCKD
4,475税込4,923
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から81日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
3,550税込3,905
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
519税込571
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
7,088税込7,797
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
UCAC2シリーズ 落下防止付クランプシリンダ CKDUCAC2シリーズ 落下防止付クランプシリンダCKD
3,225税込3,548
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ)CKD
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaねじの種類R使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)CKD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKDスーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプCKD
28,627税込31,490
1本
4日以内出荷
接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7振れ精度(テーブル)0.03mm使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T2YD~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T2YD~)CKD
9,350税込10,285
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
4,313税込4,744特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
4,375税込4,813
1個
当日出荷から24日以内出荷
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
9,075税込9,983特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-63~) CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-63~)CKD
1,373税込1,510
1個
23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63種別部品
CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-40~) CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-40~)CKD
988税込1,087
1個
23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-50~) CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-50~)CKD
1,060税込1,166
1個
23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-80~) CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-80~)CKD
1,434税込1,577
1個
23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
16,463税込18,109
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売りCKD(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ターンエルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKDSCPD3シリーズ ペンシルシリンダCKD
9,975税込10,973
1個
当日出荷から19日以内出荷
4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD
7,038税込7,742
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
1,788税込1,967特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形CKD
6,480税込7,128
1本
当日出荷から18日以内出荷
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
5,963税込6,559
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)CKD
34,175税込37,593
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
5,225税込5,748
1個
当日出荷から22日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース