403件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

リニアスライドハンド 複動形 LSH CKD CADデータあり
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)



STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
11,550 税込12,705
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1703種類の商品があります)

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8 CKD CADデータあり
寸法A(mm)15.6 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)9.5 寸法D(mm)0.5 寸法E(mm)0.5 寸法F(mm)11 寸法G(mm)11 寸法H(mm)27.3 寸法I(mm)M5深さ4 寸法J(mm)25.5 寸法K(mm)16 寸法L(mm)M5深さ4 寸法RD(mm)13 チューブ内径(Φmm)8 ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側) 作動方式復動形 接続口径本体側面:M5、本体後方:M3 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.058
1本
28,813 税込31,694
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD CADデータあり
1個
588 税込647
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)






HBLシリーズ 支点ハンド CKD CADデータあり
1個
538 税込592
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6 CKD CADデータあり
アルミテーブル採用により最大で従来比10%軽量化、リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により剛性アップを実現
寸法A(mm)14 寸法B(mm)19.9 寸法C(mm)11 寸法D(mm)4 寸法E(mm)1 寸法F(mm)13.5 寸法G(mm)10.5 寸法H(mm)24 寸法I(mm)M3深さ3 寸法J(mm)21 寸法K(mm)9 寸法L(mm)M3深さ3 寸法RD(mm)15 チューブ内径(Φmm)6 ストローク調整範囲(mm)9(ショックキラー形ストッパ片側) 作動方式復動形 接続口径本体側面:M3 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.025
1本
25,173 税込27,690
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
5,054 税込5,559
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

HAPシリーズ 平行ハンド CKD CADデータあり
1個
538 税込592
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

FH110シリーズ フェザーハンド CKD CADデータあり
1個
18,675 税込20,543
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー CKD CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

HDLシリーズ 広角ハンド CKD CADデータあり
1個
538 税込592
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
4,425 税込4,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)



MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
3,963 税込4,359
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKD CADデータあり
1個
29,774 税込32,751
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)


タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
3,716 税込4,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-8~) CKD CADデータあり
1個
19,900 税込21,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~) CKD CADデータあり
1個
613 税込674
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (520種類の商品があります)

HMDシリーズ 薄形広角ハンド CKD CADデータあり
1個
16,300 税込17,930
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

HLBシリーズ 薄形平行ハンド CKD CADデータあり
1個
34,863 税込38,349
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD CADデータあり
1個
14,950 税込16,445
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKD CADデータあり
1個
4,475 税込4,923
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-8~) CKD CADデータあり
1個
23,610 税込25,971
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKD CADデータあり
寸法E(mm)1 寸法G(mm)13 寸法I(mm)M5深さ4 寸法L(mm)M5深さ4 作動方式復動形 接続口径本体側面:M5、本体後方:M3 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
32,773 税込36,050
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)


CKSシリーズ 薄形チャック CKD CADデータあり
1個
36,925 税込40,618
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング