絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ckd ag31」の検索結果

SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
1,088税込1,197
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズCKD(4件のレビュー)
4,333税込4,766
1個
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
AG直動式3ポート弁 CKDAG直動式3ポート弁CKD(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別直動式ユニバーサルコイルハウジンググロメットリード線
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AG CKD直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AGCKD
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から19日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
4,975税込5,473
1台
4日以内出荷
マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
4,506税込4,957特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズCKD(14件のレビュー)
6,667税込7,334
1個
当日出荷から翌々日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁CKD
4,298税込4,728
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
1,088税込1,197
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式直動式ポート数3
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
4,506税込4,957特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(1件のレビュー)
9,114税込10,025
1台
当日出荷から8日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD
1,648税込1,813
1台
4日以内出荷
マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に対象機種AG313334シリーズ種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
476税込524
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
5,506税込6,057
1個
当日出荷から31日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース