CADデータあり
1個
特価
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4569種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,738~
税込¥5,212~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6154種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥2,298~
税込¥2,528~
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3918種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥2,798~
税込¥3,078~
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7975種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7900種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥3,598~
税込¥3,958~
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9052種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,088~
税込¥1,197~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6900種類の商品があります)
CADデータあり
接続口径3/8
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
1個
¥10,588~
税込¥11,647~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6533種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥22,463~
税込¥24,709~
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7905種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥11,413~
税込¥12,554~
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1570種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1278種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,506~
税込¥6,057~
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6878種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥4,738~
税込¥5,212~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5233種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥3,198~
税込¥3,518~
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5299種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,088~
税込¥1,197~
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6770種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,037~
税込¥14,341~
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5410種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥12,288~
税込¥13,517~
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(209種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥3,998~
税込¥4,398~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(248種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥11,350~
税込¥12,485~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1024種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,088~
税込¥1,197~
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(520種類の商品があります)
1個
¥7,013~
税込¥7,714~
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(364種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥800~
税込¥880~
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3380種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥12,588~
税込¥13,847~
7日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ
(211種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥6,098~
税込¥6,708~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,475~
税込¥4,923~
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(390種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥29,750~
税込¥32,725~
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7723種類の商品があります)
1個
¥11,825~
税込¥13,008~
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(427種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥500~
税込¥550~
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(184種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥800~
税込¥880~
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2348種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,037~
税込¥14,341~
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(768種類の商品があります)
1個
¥14,575~
税込¥16,033~
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1100種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥18,775~
税込¥20,653~
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥12,375~
税込¥13,613~
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ
(650種類の商品があります)
動画あり
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)3.5
接続口径(Rc)1/8
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
1台
¥6,998~
税込¥7,698~
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に
取付直管導入部不要
保護構造IP40相当(IEC規格)
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)
表示4桁+4桁 2色LCD
保存温度(℃)-10~60
消費電流(mA)45以下
単位SI単位系のみ
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
耐圧力(MPa)1
取付姿勢縦・横自在
耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間
温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)
繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)
適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)
流れ方向片方向
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
圧力範囲(MPa)-0.09~0.75
応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
¥15,980~
税込¥17,578~
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5374種類の商品があります)
1個
¥24,200~
税込¥26,620~
13日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ
(645種類の商品があります)
1個
¥30,663~
税込¥33,729~
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(267種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,469~
税込¥3,816~
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1737種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。