コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m4 5 ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD CADデータあり
1個
188 税込207
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

1個
10,450 税込11,495
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

1個
11,825 税込13,008
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

1個
14,575 税込16,033
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)

1個
21,863 税込24,049
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (406種類の商品があります)

1個
24,200 税込26,620
13日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (645種類の商品があります)

1個
24,750 税込27,225
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


1個
30,663 税込33,729
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)




4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD CADデータあり
1個
11,488 税込12,637
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7900種類の商品があります)









4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3918種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7975種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD CADデータあり
1個
13,275 税込14,603
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (9052種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD CADデータあり
1個
6,463 税込7,109
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD CADデータあり
1個
8,113 税込8,924
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD CADデータあり
1個
4,400 税込4,840
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD CADデータあり
1個
特価
8,663 税込9,529
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4289種類の商品があります)


4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD CADデータあり
1個
29,750 税込32,725
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7723種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD CADデータあり
1個
4,125 税込4,538
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4165種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F0~) CKD CADデータあり
1個
12,375 税込13,613
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD CADデータあり
1個
13,200 税込14,520
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4149種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD CADデータあり
1個
17,481 税込19,229
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) CKD CADデータあり
1個
16,395 税込18,035
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類単体バルブ 切替方式2位置シングル 保護構造防塵 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
7,175 税込7,893
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ワンタッチスピコン CKD CADデータあり
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
912 税込1,003
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
800 税込880
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4646種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります