4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABPシリーズ エアブースタ CKD CADデータあり
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。 工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
1個
1,203 税込1,323
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD CADデータあり
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg)0.7 消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8 コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線 最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1) オリフィス(mm)12 作動区分ノーマルクローズ形 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下) 流体温度(℃)5~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐熱クラスH 最高作動圧力差(MPa)1(蒸気) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します) 皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください) 周囲温度(℃)-10~60 材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
1個
11,261 税込12,387
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD CADデータあり
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G 最高使用圧力(MPa)2 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください) 周囲温度(℃)-10~60 材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
1台
9,114 税込10,025
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FCS500シリーズ インライン形クリーンフィルタ CKD CADデータあり
使用圧力(MPa)-0.095~0.99(最高使用圧力は使用温度で変わります。使用温度と最高使用圧力の関係グラフを確認してください。) 使用流体圧縮空気、N2
1個
450 税込495
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります