159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類NPTねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F) 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位華氏 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位psi
1台
17,388 税込19,127
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
4,738 税込5,212
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
9,075 税込9,983
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2038種類の商品があります)

L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
4,175 税込4,593
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08 最高使用圧力(MPa)2.06 保証耐圧力(MPa)3.09 質量(kg)1 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量) リリーフリリーフ機構付
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKD CADデータあり
1個
4,750 税込5,225
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

F1000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
2,688 税込2,957
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
22,375 税込24,613
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1027種類の商品があります)

B2019シリーズ レギュレータ CKD CADデータあり
1個
2,938 税込3,232
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

F2000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
空気配管中のダストを除去します。
用途空気配管中のダスト・ドレンの除去
1個
3,125 税込3,438
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKD CADデータあり
1個
3,788 税込4,167
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (397種類の商品があります)

B7019シリーズ FRユニット CKD CADデータあり
1個
4,738 税込5,212
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

M8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (466種類の商品があります)

B6061シリーズ リリーフ弁 CKD CADデータあり
1個
4,111 税込4,522
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKD CADデータあり
1個
10,075 税込11,083
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~) CKD CADデータあり
1個
7,250 税込7,975
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

A400シリーズ 配管用アダプタセット CKD CADデータあり
1個
1,638 税込1,802
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKD CADデータあり
1個
特価
449 税込494
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)


HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~) CKD CADデータあり
1個
10,638 税込11,702
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

R1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~) CKD CADデータあり
1個
特価
2,938 税込3,232
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
8,850 税込9,735
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1955種類の商品があります)

M6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
18,650 税込20,515
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (474種類の商品があります)

C4040シリーズ W.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
特価
20,625 税込22,688
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5411種類の商品があります)

C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
特価
11,338 税込12,472
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3335種類の商品があります)

1238シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 CKD CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ CKD 動画あり
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。
用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止 使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体 クラッキング圧力(kPa)25(参考値) 粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)2(水圧にて) 圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 取付姿勢自在 材質(ボディ)SUS303 材質(Oリング)FKM
1個
特価
7,388 税込8,127
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) CKD CADデータあり
1個
7,250 税込7,975
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKD CADデータあり
1個
2,938 税込3,232
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (611種類の商品があります)

R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKD CADデータあり
1個
3,388 税込3,727
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (746種類の商品があります)

R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKD CADデータあり
1個
3,225 税込3,548
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (849種類の商品があります)

M1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

VRA2000シリーズ 真空レギュレータ CKD CADデータあり
1個
15,850 税込17,435
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります