142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKD CADデータあり
1個
特価
3,788 税込4,167
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に。米飯など食品の冷却に。包装機の窒素充填に 仕様●交換用エレメント単品形番:SFS10-E(エレメント1個、Oリング2個)●組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産 質量(g)110 使用圧力(MPa)-0.095~0.99 ねじの種類Rc 交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 材質(ボディ)樹脂タイプ 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45 ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 耐差圧(MPa)0.5 処理流量(L/min[ANR])300~400 洗浄脱脂洗浄
1台
27,775 税込30,553
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に。米飯など食品の冷却に。包装機の窒素充填に 仕様●交換用エレメント単品形番:SFS10-E-M(エレメント1個、Oリング2個)●組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産 質量(g)500 使用圧力(MPa)-0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(N2、CO2) ねじの種類Rc 交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 材質(ボディ)ステンレスタイプ 耐圧力(MPa)2.25(圧縮空気)、1.5(N2、CO2) 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45 ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 耐差圧(MPa)0.5 処理流量(L/min[ANR])300~400 洗浄脱脂洗浄
1台
79,013 税込86,914
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ NPTネジ RW□000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
21,688 税込23,857
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~) CKD CADデータあり
1個
4,750 税込5,225
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
26,250 税込28,875
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ Gネジ RW□000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
21,688 税込23,857
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ WW□000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
26,250 税込28,875
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄し、脱臭します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に。圧縮空気中のオイルの臭いの除去に 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45 ろ過度(μm)0.1(除去効率99%) 標準装備品メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
1台
58,980 税込64,878
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-N-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-G-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-N-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.15~1.0 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,813 税込18,494
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-G-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa)0.15~1.0 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,813 税込18,494
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
3,967 税込4,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD CADデータあり
1個
9,091 税込10,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WRシリーズ 水用レギュレータ CKD CADデータあり
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.75 圧力計接続口径Rc1/8
1個
6,463 税込7,109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイルミストフィルタ CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 付属品ボウルガード 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気
1個
6,609 税込7,270
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタル圧力センサ CKD CADデータあり
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g)約40 保護構造IP40(IEC) 耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護装備 配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体空気・非腐食性気体 素子拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルブリケータ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード 種別セレックス タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON 使用流体圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて) 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方) 最大開閉電流0.5A 制御点数1点 最大使用電圧(V)AC240、DC200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアフィルタ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード タイプ白色タイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向左→右
1個
2,254 税込2,479
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密レギュレータ RP1000 CKD CADデータあり
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 全長(mm)約99(設定圧力OMPa時) 質量(kg)250 最高使用圧力(MPa)1 感度フルスパンの0.1%以内 使用流体圧縮清浄空気 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1 圧力計接続口径Rc1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
1個
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD CADデータあり
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
1個
4,074 税込4,481
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルタ・レギュレタ B7019シリーズ CKD CADデータあり
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
最高使用圧力(MPa)1.0 機器の構成フィルタ+レギュレータ 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 ろ過度(μm)5
1個
4,475 税込4,923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型 CKD CADデータあり
リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。
全長(mm)84 タイプリリーフ機構付 最高使用圧力(MPa)2.06 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 最大流量(L/min)500 ねじの種類Rc 保証耐圧力(MPa)3.09 圧力計圧力計なし リリーフリリーフ機構付
1個
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
513 税込564
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD CADデータあり
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 標準装備品ボウルガード 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下 マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に。米飯など食品の冷却に。包装機の窒素充填に 使用圧力(MPa)-0.095~0.99 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 材質(ボディ)樹脂タイプ 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45 ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 耐差圧(MPa)0.5 処理流量(L/min[ANR])300~400 洗浄脱脂洗浄
1台
27,775 税込30,553
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

F1000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個ほか
488 税込537
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ CKD CADデータあり
1個
2,388 税込2,627
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

RPE1000シリーズ 精密レギュレータ 省エアタイプ CKD CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります