コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc as4000」の検索結果
関連キーワード
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)0.05
ニードル回転数10
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。