1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーツール真空発生器
軽量でコンパクトです。減圧弁・チャック弁内蔵です。工場内のコンプレッサーで使用可能です。別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。
用途別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。 トラスコ品番409-3933 セット内容2層チューブ(約1.5m)、単層チューブ(約0.5mm)、ワンタッチ管継手付カプラ1ケ 質量(kg)1.7 高さ(mm)160 タイプエア圧力調整可能 空気消費量(L/minANR)30 縦(mm)80 横(mm)222 吸入流量(最大)12L/min 最大真空圧(kPa)-88 エア流量(L/min)24
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング