コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ガス管」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
タフなドライスクロール真空ポンプ
クリーン排気・真空
大気と真空の繰り返しに強い
水蒸気排気に強い
タフなハードコート仕様も
IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く)
RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)
用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備
材質バックアップ:フッ素ゴム
幅(mm)221
質量(kg)17
高さ(mm)218
奥行(mm)380
電圧(V)単相:100、115/200、230
到達圧力(Pa)50
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120
到達真空度(kPa)≦50(Pa)
冷却方式空冷
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67)
吐出口径NW16
電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz)
標準装備品エアフラッシュ
口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16
RoHS指令(10物質対応)対応
水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush)
エアフラッシュ量(L/min)5
吸込口径Rc3/8
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類スクロール形
1台
¥399,800
税込¥439,780
40日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。