コンプレッサー・空圧機器・ホース :「trusco エアーガン」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
大風量タイプで握り部分がハンドルです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)4.5
最高使用圧力1.37MPa
接続方式ニップル
スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。
ノズル長(mm)19
ノズル口径(Φmm)1.7
取付口(エア)G1/4(PF1/4)、(ノズル)M11×1
トラスコ品番283-6122
全長(mm)130
質量(g)185
最高使用圧力1.37MPa
接続方式ニップル
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアーホース接続は上タイプです。
スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばしに
空気使用量(L/min)1.5
エアー取付口G1/4(PF1/4)
ノズル長(mm)19
ノズル口径(Φmm)1.7
トラスコ品番759-0211
材質アルミダイカスト
全長(mm)130
質量(g)185
使用温度範囲(℃)5~40
最高使用圧力(MPa)1.37
吹付空気圧力(MPa)0.34
ノズル取付口M11×1
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。
付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ
材質スチール
質量(kg)18
タンク容量(L)33
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口G1/4×1ボールバルブ
空気取入口RC3/8
ドレン弁Φ6竹の子
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。