コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー噴射」の検索結果
関連キーワード
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
接続部のサイズRc1/8
材質ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)35
耐熱温度(℃)250
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なスポットブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去等。
材質黄銅
種類スポット
耐熱温度(℃)200
工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。
円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。
用途製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃
取付ねじM8
吐出空気量(NL/min)2000(10kPa)
材質アルミニウム(アルマイト処理)
質量(g)710
種類スポット
空気接続口Φ76.2mm
最小通路径(Φmm)19
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン
取付サイズR1/2
吐出空気量(NL/min)1190
材質PPS
質量(g)25
種類フラット
耐熱温度(℃)130
最大使用圧力(kPa)100
最小通路径(Φmm)3.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
材質ステンレス鋼(SUS303)
接続部のサイズRc1/8
質量(g)35
種類スポット
耐熱温度(℃)250
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。