コンプレッサー・空圧機器・ホース :「20mm径」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローバルJCS 鉄 Pクリップ
エコ商品
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルの擦り傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に。 材質バンド:マイルドスチール、ゴムライナー:TPEゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローバルJCS ステンレス Pクリップ
エコ商品
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルの擦り傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に。 材質バンド:SUS304相当、ゴムライナー:TPEゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローバルJCS ハイ・グリップ 鉄
エコ商品
バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。
用途庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。 トラスコ品番825-8125 材質バンド:SPHC(亜鉛メッキ)、ハウジング:SPHC(亜鉛メッキ)、スクリュー:S12C(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)0.7 径(Φmm)9.5~12 最小径(Φmm)9.5 最大径(Φmm)12 バンド幅(mm)9 ボルト(mm)6角:7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,298 税込1,428
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります