コンプレッサー・空圧機器・ホース :「大型エアーコンプレッサー」の検索結果
ノズルの角度・長さを自由に調節!
狭い場所や奥まった箇所での作業に。
軽量で耐久性に優れたPOM樹脂ボディ。
伸縮&角度旋回で手の届かない場所でも作業ができます。
対象物を傷つけない保護カバー付。
作業性の良い大型レバー。
便利なフック穴付。
握り具合で流量コントロール。【用途】
コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
仕様●ノズル長さ:約415~750mm●最高使用圧力:0.7MPa●使用温度斑囲:-20~80℃●空気消費量:350L/min●プラグ取付ネジ:Rc1/4●材質:POM樹脂
アズワン品番67-9345-36
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。