コンプレッサー・空圧機器・ホース :「自動車用 ネジ」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。さまざまな公称径に対応する CTC クランプ FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます ねじ穴内での使用に適しています
仕様●幅:11mm●下穴径:6.3 - 6.7mm●色:黒●コード番号:215-9002
アズワン品番65-7937-06
1箱(5000個)
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
仕様●RoHS(2022年10月現在). スナッパホースクリップ. チューブ及びハーネスとの使用に適した高性能スナッパホースクリップで、迅速かつ簡単に取り付けできます。 再使用が可能で、耐腐食性及び耐薬品性を備えており、幅広い用途に使用することができます。. 特長と利点 金属製ホースクランプの交換用に最適 再使用可能 / リリース可能 セルフロック式 圧縮制限によってホースの損傷を防止 手作業で取り付け可能 取り付け工具による確実な張力付加. 用途 自動車 農業 白物家電 換気システム ポンプ及び油圧システム 医療工学●コード番号:813-3189
アズワン品番65-8038-47
1袋(500個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。