コンプレッサー・空圧機器・ホース :「trusco エアーガン」の検索結果
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。
トラスコ品番635-1850
全長(mm)146
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)吸気:32、排気:32
空気消費量(L/min)110
使用空気圧力(MPa)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー取付口1/4PT
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。先端ノズルで切削屑を吸い上げます。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。
トラスコ品番635-0357
全長(mm)146
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)吸気:32、排気:32
空気消費量(L/min)110
使用空気圧力(MPa)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー取付口1/4PT
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ノズルキット(バキュームヘッド、ロングノズル、丸ブラシ、クレバスツール
トラスコ品番635-1907
最高使用圧力(MPa)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。