1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃ 材質アルミ箔(ラミネート加工) 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります