3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 動画あり
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクト
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。 材質特殊配合エラストマー 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む) 特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコライン
RoHS
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。 材質特殊配合エラストマー 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む) 特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

22166 【オーダー】TAC エコライン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) カスタマイズ可
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC エコライン
RoHS
食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています) 熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。 ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。 半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。 補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用 長さ(m)1~50 特性耐圧 流体水・温水、食品、薬品(純水含む) 材質脱塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合 使用温度範囲(℃)0~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,770 税込6,347
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります