10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。 適合流体空気(送風) 材質アルミポリエステルクロス 長さ(m)5 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07) 使用温度範囲(℃)-20~130 機能ダクト(送風)・耐熱性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAC硬質ダクトPP 東拓工業 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃ 材質アルミ箔(ラミネート加工) 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東拓工業TACダクトD
エコ商品
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質アルミニウム他 使用温度範囲(℃)-20~80(連続) 使用流体空気
1本(5m)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

21107 【オーダー】TAC ダクトEE 東拓工業 カスタマイズ可
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/送風 サービス分類オーダー・加工
1本
1,022 税込1,124
翌々日出荷

使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
長さ(m)2 定尺(m)2 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温) 使用温度範囲(℃)30~450 流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可 特性耐熱性、耐食 材質SUS304鋼板 シルバー
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

21101 【オーダー】TAC ダクトD 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC ダクトD
エコ商品
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/175/200/250/300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/送風 サービス分類オーダー・加工
1本
1,992 税込2,191
翌々日出荷

21184 【オーダー】TAC 硬質ダクトPP 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。 自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。 口元をひねることで、口径が変化します。 ナイフなどで切断できます。 接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。 ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 長さ(m)1~10 材質ポリプロピレン 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能 サービス分類オーダー・加工
1本
2,382 税込2,620
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります