絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
  • モノタロウ(27)
  • SMC(24,732)
  • コガネイ(813)
  • CKD(301)
  • Festo(119)
  • TOYOX(トヨックス)(61)
  • コンバム(旧:妙徳)(53)
  • 近藤製作所(52)
  • フルネスジャパン(47)
  • PISCO(ピスコ)(42)
  • 小澤物産(OZC)(40)
  • AirTAC(36)
  • NORGREN(23)
  • ParkerTAIYO(21)
  • New-Era(ニューエラー)(19)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(19)
  • エスコ(18)
  • フジキン(18)
  • タイガースポリマー(15)
使用流体
  • (17)
  • (6)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(4)
  • 食品(6)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(15)
  • 樹脂(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「25mm径」の検索結果

SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACフルオロC TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACフルオロCTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
19,980税込21,978
1本
70日以内出荷から91日以内出荷
耐薬品性に優れます。食品、添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合。撥水性が優れているため、洗浄が容易です。安全で、簡単接続が可能です。オール樹脂で軽量です。4フッ化樹脂で化学反応しにくいため、耐薬品性に優れます。流体がくっつきにくく、撥水性が優れているため、洗浄が容易。溶出しにくいため、液体の変質が少なく食品衛生法に適合します。
用途サクション・デリバリー共用です。薬品の輸送、化学品の輸送、塗料の輸送、食品の輸送。適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質特殊配合エラストマー許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1)使用温度範囲(℃)0~100機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有(100℃以下)・耐油性有・耐摩耗性有RoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-C耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。適合流体水・温水、油材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}RoHS指令(10物質対応)対応
TACエコライン耐熱耐油100℃仕様 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコライン耐熱耐油100℃仕様TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。100℃以下の条件で熱湯洗浄できます。95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス※1の発生がありません。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.7MPa(7.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)。純水輸送などのクリーン配管用途。100℃以下の温水等を輸送する用途。適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質特殊配合エラストマー許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1)使用温度範囲(℃)0~100機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有(100℃以下)・耐油性有・耐摩耗性有RoHS指令(10物質対応)対応
TACエコライン耐熱耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコライン耐熱耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質脱塩ビ許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1)使用温度範囲(℃)0~60機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有RoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
TAC SD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-CTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
【オーダー】TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,465税込1,612
1本
翌々日出荷
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送長さ(m)1~50特性静電気防止流体水・温水、粉体・粒体材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様静電気防止(アース無)、透明性有り使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-Cアース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC SD-CアースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,880税込3,168
1本
翌々日出荷
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。 透明ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。長さ(m)1~50特性静電気防止流体水・温水、粉体・粒体材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-C食品 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC SD-C食品TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,738税込3,012
1本
予約販売
無味・無臭で食品輸送に適しています。 フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。 油脂及び脂肪性食品に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用です。サクション・デリバリー共用です。長さ(m)1~50流体水・温水、食品、油材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様耐油性有り、透明性有り、低臭使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-C3 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC SD-C3TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,115税込1,227
1本
8日以内出荷
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設の吸・排水用。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品白/透明使用温度範囲(℃)-10~50耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ25、Φ32)使用流体水(温水)呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC SD-CTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,487税込1,636
1本
翌々日出荷
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。長さ(m)1~50特性耐圧/透明性/内面平滑性/滑り性材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品灰/透明使用温度範囲(℃)-10~50耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ19,Φ25)使用流体水(温水)呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,060税込1,166
1本
翌々日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、100、115、125、150、165、200RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC エコライン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC エコラインTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
5,770税込6,347
1本
翌々日出荷
食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています) 熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。 ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。 半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。 補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用長さ(m)1~50特性耐圧流体水・温水、食品、薬品(純水含む)材質脱塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合使用温度範囲(℃)0~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
TAC SD-C食品 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C食品TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油
TAC SD用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
TAC SD-C3 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C3TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース