特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エアー噴出口が高速回転します!
回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。
従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。
処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
用途水切り。徐塵。油切り等。
材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25
使用温度(℃)10~40
使用流体エアー、不活性ガス
流体噴出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。
従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵などの作業ができ、エアーの消費量を節約、そして処理時間の短縮ができます。
用途水切り。除塵。
材質本体カバー部→ポリアセタール噴射チューブ→ポリウレタンネジ部→SUS304
使用温度(℃)10~40
使用流体エアー、不活性ガス
流量(NL/min)90~120
エアプロンシリーズの中で最も強いフラットエアーが得られる。ノズルです。2本のスリットから異なった角度でエアーが噴出。(ダブルスリット方式)しますので、1個のノズルで2回の処理。ができ、水切り作業等においては完全に近い能力が得られ。ます。
仕様吹込口:PS(Rp)1/4"(内ネジ)
付属品M5 スタッドボルトL50×2本、M5 1種ナット×8個、M5 平ワッシャー×4個、M5 スプリングワッシャー×4個
風速(m/s)噴出:20~320
スリット幅(mm)0.15 ×2本 ダブルスリット型
関連資料(0.89MB)
モーター駆動でノズルが高速回転。
エアー波動が超強力、高安定!
回転数やエアー圧を自在に設定できます!
噴出部形状の変更も簡単です!
用途水切り。除塵。
仕様回転変動率10%
型式防滴 IP44
電源電圧DC24V
定格回転数(min-1[r.p.m])2000
定格出力(W)35
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6
絶縁耐圧モーターコイルAC500V1分
回転範囲(min-1[r.p.m])500~2500
定格トルク(mN・m)170
1個
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。