コンプレッサー・空圧機器・ホース :「セービング」の検索結果
関連キーワード
エア消費量およそ35%削減
今お使いのエアブローガンに取付可能
連続ブロー切換ボタン搭載
パルスブローにより、吹き飛ばし効率UP
パルス調整トリマ付き
材質(本体)アルミニウム
質量(g)155
使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8
パルス幅(調整)5~15Hz
ポートサイズ(IN)Rc1/4、(OUT)R1/4
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。