コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ロット」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)
切換方式リターン 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (1211種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR542-R)
切換方式リターン シリーズSR542
1個
13,900 税込15,290
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

1個ほか
3,590 税込3,949
12日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (1334種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542S)
切換方式2位置 取付方式サブプレート(横配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
24,900 税込27,390
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)マスタバルブ VMシリーズ
種別空気圧作動弁 作動方式パイロット形 使用流体空気 バルブ種類空気圧作動弁マスタバルブ
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個ほか
879 税込967
22日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR532-R)
切換方式リターン シリーズSR532
1個
特価
8,790 税込9,669
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)18 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G1/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数3ポート 切換方式ノーマルクローズ 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント)
切換方式デテント 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
16,980 税込18,678
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式リターン 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)16 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
17,980 税込19,778
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB582)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式2位置 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR562-C)
切換方式3位置クローズドセンタ シリーズSR562
1個
35,980 税込39,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR552-D)
切換方式デテント シリーズSR552
1個
25,980 税込28,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR532-C)
切換方式3位置クローズドセンタ シリーズSR532
1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式リターン 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)16 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
17,980 税込19,778
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式デテント 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)16 使用流体空気 応答時間(秒)0.02以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
22,980 税込25,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR562-D)
切換方式デテント シリーズSR562
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR332-N)
切換方式ノーマルクローズ 種類3ポート2位置 シリーズSR332
1個
11,900 税込13,090
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR552-R)
切換方式リターン シリーズSR552
1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
47日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542N)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式2位置 取付方式- 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
33,980 税込37,378
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR552-P)
切換方式3位置プレッシャセンタ 種類5ポート シリーズSR552
1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR532-E)
切換方式3位置エキゾーストセンタ シリーズSR532
1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)10 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G1/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数3ポート 切換方式ノーマルオープン 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
12,980 税込14,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB58C)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式3位置、クローズドセンタ 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 応答時間(秒)0.09 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542L)
切換方式2位置 取付方式サブプレート(裏配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
46,980 税込51,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR552-E)
切換方式3位置エキゾーストセンタ シリーズSR552
1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR542-P)
切換方式3位置プレッシャセンタ シリーズSR542
1個
31,980 税込35,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR332-O)
切換方式ノーマルオープン 種類3ポート2位置 シリーズSR332
1個
11,980 税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G3/8 切換方式エキゾーストセンタ 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)10 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式クローズドセンタ 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)10 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)160 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G3/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 質量(kg)2.47 ポート数3ポート 切換方式ノーマルオープン 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合) 応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
52,980 税込58,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/2 切換方式ノーマルオープン 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)36 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
1個
17,980 税込19,778
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G3/8 切換方式ノーマルクローズ 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)10 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
17,980 税込19,778
47日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB54E)
質量(kg)1.6 切換方式3位置、エキゾーストセンタ 取付方式- 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 有効断面積(mm2)35 使用流体空気 応答時間(秒)0.07 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
55,980 税込61,578
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります