72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)
切換方式リターン 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個ほか
特価
519 税込571
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (1106種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (1211種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR552-R)
切換方式リターン シリーズSR552
1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR542-R)
切換方式リターン シリーズSR542
1個
13,900 税込15,290
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)アナログ表示付圧力スイッチ
仕様●圧力指示性能:3%F.S以内●内蔵マイクロスイッチ形式:SS-1-E-4(オムロン株式会社製) 質量(g)180 使用温度範囲(℃)+5~+60 定格電圧(V)AC:125、DC:30 接点構成1a・b 最高使用圧力(MPa)1 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.9 繰返し精度2%F.S以内 応差(MPa)0.1以下
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個ほか
3,590 税込3,949
12日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (1334種類の商品があります)

1個ほか
879 税込967
22日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR562-D)
切換方式デテント シリーズSR562
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB582)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式2位置 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542S)
切換方式2位置 取付方式サブプレート(横配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

1個ほか
6,598 税込7,258
42日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR552-D)
切換方式デテント シリーズSR552
1個
25,980 税込28,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR562-C)
切換方式3位置クローズドセンタ シリーズSR562
1個
35,980 税込39,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR542-D)
切換方式デテント シリーズSR542
1個
22,980 税込25,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR332-N)
切換方式ノーマルクローズ 種類3ポート2位置 シリーズSR332
1個
11,900 税込13,090
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542MM)
接続口径- 切換方式2位置 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
36,980 税込40,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式デテント 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)16 使用流体空気 応答時間(秒)0.02以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
22,980 税込25,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)18 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G1/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数3ポート 切換方式ノーマルクローズ 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)直動形電磁弁 オプション・スペアパーツ
種別3、5ポート直動形電磁弁 切換方式- 配管形式- 形式- ポート数- 使用圧力範囲(MPa)- 定格電圧(V)- シール方式- 位置数- 作動方式- 使用流体- ポートサイズ-
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)CIC GP VALVE
切換方式単方向単動 位置数2 作動方式直動形 使用流体水/空気/温水/油
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
22日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
32日以内出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR332-O)
切換方式ノーマルオープン 種類3ポート2位置 シリーズSR332
1個
11,980 税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR552-E)
切換方式3位置エキゾーストセンタ シリーズSR552
1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR562-P)
切換方式3位置プレッシャセンタ シリーズSR562
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR552-P)
切換方式3位置プレッシャセンタ 種類5ポート シリーズSR552
1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR342-O)
切換方式ノーマルオープン 種類3ポート2位置 シリーズSR342
1個
12,900 税込14,190
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR532-E)
切換方式3位置エキゾーストセンタ シリーズSR532
1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR532-D)
切換方式デテント シリーズSR532
1個
19,980 税込21,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR562-E)
切換方式3位置エキゾーストセンタ シリーズSR562
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR532-R)
切換方式リターン シリーズSR532
1個
特価
8,790 税込9,669
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR542-P)
切換方式3位置プレッシャセンタ シリーズSR542
1個
31,980 税込35,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR342-N)
切換方式ノーマルクローズ 種類3ポート2位置 シリーズSR342
1個
12,980 税込14,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR532-C)
切換方式3位置クローズドセンタ シリーズSR532
1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります