コンプレッサー・空圧機器・ホース :「排気弁」の検索結果
関連キーワード
消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。排気流量は0~100%まで制御ができます。
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)
使用流体空気
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)
使用流体空気
減音量(dB)20
種別インスタント継手
使用圧力範囲(MPa)0~1
使用流体空気
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。