19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充実のフルモデルチェンジ。新型クッションバルブの採用。クッション部にフローティングパッキンを採用。大形の燃結含銅合金軸受を採用。ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。ロッド径は国内の汎用サイズを採用。ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)350(許容差+1.5) 種類標準形 使用温度範囲(℃)‐10~70℃(但し、結露なきこと) クッション両側クッション付(抜け止機構付)、クッションストローク16mm シリーズ10A-6G 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 作動方式複動形片ロッド 許容トルク(N・m)1 使用流体空気 許容差回転角度許容差:±1° 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可) ねじ公差JIS6g/6H 関連部品防塵カバー(標準:ナイロンターポリン、準標準:クロロブレン・コーネックス)、先端金具:1山(T先)・2山(Y先)ピン付、sの他:CB用ブラケット・TC用ブラケット 作動速度範囲(mm/s)50~500 支持形式SD・LA・LB・FA・FB・CA・CC・CB・TC
1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷

シリンダ内径80 作動方式複動形 取付支持形式軸方向フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径40 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径50 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径32 作動方式複動形 取付支持形式ヘッド側フランジ形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリンダ内径32 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 取付支持形式軸直角フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動形 取付支持形式SD(標準形) 内径(Φmm)100 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

シリンダ内径63 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


シリンダ内径125 作動方式複動形 取付支持形式クレビス形ピン付き クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 取付支持形式中間トラニオン形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径63 作動方式複動形 取付支持形式クレビス形ピン付き クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径100 作動方式複動形 取付支持形式軸方向フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径80 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径50 作動方式複動形 取付支持形式中間トラニオン形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります