1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)デジタルフロースイッチ
圧力範囲(MPa)0~1.0 周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと) 流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと) 応答時間約500ms(警報出力) 流れ方向両方向 出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1) 耐圧力(MPa)1.5 使用流体 取付方向自由
1個
31,900 税込35,090
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング