空気圧シリンダ 10S-6STParkerTAIYO9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-1RST50NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1STParkerTAIYO9日以内出荷から49日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-6RST50NParkerTAIYO12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10Z-3TA50BParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA25NParkerTAIYO8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10S-1RSD40NParkerTAIYO6日以内出荷から49日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD20NParkerTAIYO6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
ウレタンチューブ(TEシリーズ)ParkerTAIYO6日以内出荷から34日以内出荷
破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です。
柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました。
外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です。
材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE最高使用圧力(MPa)(空気)1破壊圧力(MPa)3(at20℃)使用流体空気主な用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他特性耐圧/柔軟性
空気圧シリンダ 10S-1RLB40NParkerTAIYO7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD16NParkerTAIYO8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD12NParkerTAIYO8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1FAParkerTAIYO9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-1RST20NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD25NParkerTAIYO9日以内出荷から24日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1FBParkerTAIYO9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-6FAParkerTAIYO9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-6CAParkerTAIYO9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-1LBParkerTAIYO9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-1CBParkerTAIYO9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-6LBParkerTAIYO9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-6LAParkerTAIYO9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-6FBParkerTAIYO9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-6CBParkerTAIYO9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-1LAParkerTAIYO9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-6RFA32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RST40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST25NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RLA40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCA40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RLA40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RFB40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
扇状ノズルネオフレックス税込¥1,758~¥1,598~