静音オイルレスコンプレッサー39Lシンセイ5日以内出荷
仕様電動機出力:2.0HP質量(kg)約39種類静音消費電力(W)750×2/800×2定格電圧(V)100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)約685×355×600最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.79[8]定格周波数(Hz)50/60圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)139.2~157.1(0.59Mpa)潤滑方式オイルレス空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き騒音レベル(dB(A))80安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.95[9.5]回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58(6kgf/cm2)
静音オイルレス縦型コンプレッサー 38Lシンセイ5日以内出荷
仕様電動機出力:1.0HP寸法(mm)約395×375×740質量(kg)約29電流(A)7.5/8.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)700/800タンク容量(L)38 Steel最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]空気接続口1/4ワン騒音レベル(dB(A))68安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.86[8.8]回転数(min-1[回/分])1400/1700再起動圧力(MPa)0.59(6kgf/cm2)作動温度(℃)加熱保護装置:130±5
静音オイルレスコンプレッサー9Lシンセイ5日以内出荷
仕様電動機出力:1.0HP消費電力(W)750/800定格電圧(V)AC100タンク容量(L)9最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)約17圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)69.6~78.55空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き安全弁設定圧力(MPa)0.95回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3