コンプレッサー・空圧機器・ホース :「100l 長さ」の検索結果
特価
本日11月10日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様電動機出力:2.0HP
質量(kg)約39
種類静音
消費電力(W)750×2/800×2
定格電圧(V)100
タンク容量(L)39
最高使用圧力(MPa)0.79
コード長さ(m)約1.5
本体寸法(mm)約685×355×600
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.79[8]
定格周波数(Hz)50/60
圧力調整範囲(MPa)0~0.79
吐出量(L/min)139.2~157.1(0.59Mpa)
潤滑方式オイルレス
空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き
騒音レベル(dB(A))80
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.95[9.5]
回転数(min-1[回/分])1400~1700
再起動圧力(MPa)0.58(6kgf/cm2)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
仕様電動機出力:1.0HP
消費電力(W)750/800
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)9
最高使用圧力(MPa)0.79
コード長さ(m)1.5
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)約17
圧力調整範囲(MPa)0~0.79
吐出量(L/min)69.6~78.55
空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き
安全弁設定圧力(MPa)0.95
回転数(min-1[回/分])1400~1700
再起動圧力(MPa)0.58
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。