コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア-ノズル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高水準のエアーノズル技術
「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)3
使用温度(℃)5~60
材質アルミ
質量(g)240
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様サイレント樹脂ノズル
取付本体:G1/8
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。パルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様マシンガンノズル
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
1丁
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。パルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様マシンガンノズル
取付本体:G1/8
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様サイレント樹脂ノズル
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
1丁
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様サイレントロング樹脂ノズル
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
1丁
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様サイレントロング樹脂ノズル
取付本体:G1/8
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。汎用性の高いロングノズル
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様100mmロングベントノズル
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
1丁
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。間欠波動により作業時間短縮
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様100mmロングベントノズルアダプター
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
1丁
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
ノズル取付口G1/8
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様ロング樹脂アダプター
取付本体:G1/8
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.4~0.8
使用温度(℃)5~60
主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途ダスターガン専用ノズル
質量(g)25
使用圧力(MPa)0.4~0.8
使用温度(℃)5~60
主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)3
ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。